text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 6,9 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6.90
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6.90
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6.90
d2 12
h2 10

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.069.001
EAN 8715493117136
UBB 240201700491
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.