text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 3,9 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 3.90
d2 7
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 3.90
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 3.90
d2 7
h2 8

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.039.001
EAN 8715493116832
UBB 240201699347
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.