text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 26,5 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 26.50
d2 42
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 26.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 26.50
d2 42
h2 25

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.265.001
EAN 8715493118492
UBB 240201427582
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.