text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 14,25 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 14.25
d2 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 14.25
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 14.25
d2 22
h2 16

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.142.501
EAN 8715493117877
UBB 240201707264
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.