text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boorbussen
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
F3690
F3690.013.001
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
Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 1,3 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Fabory
d1
1.30
d2
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D (mm)
1.30
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Fabory
d1
1.30
d2
4
h2
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
179A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3690.013.001
EAN
8715493116573
UBB
240201697770
UNSPSC
27110000
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen