text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 7,5 MM


Numer artykułu
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 7.50
d2 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 7.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 7.50
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
Gewicht per stuk (g) 10.5
HS- en goederencode 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3686.075.001
EAN 8716563440185
UBB 240201688118
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.