text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
2R260804
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
Persluchtslang flextrem BluBird binnen-d. 9,5 mm buiten-d. 15,5 mm lengte 50 m EWO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R260804
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
3
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Materiaal slang
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
3
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Materiaal slang
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Min. barstdruk (bar)
80
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Overig
Kleur buitenwand
Blauw
Merk
Ewo
Type
Rubber Hose
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R260804
EAN
4030875160123
UBB
500581511630
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
E40441