text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog Anouk 946516 D 39 S3 Zwart


The ladies sculpted safety shoe. Een aantrekkelijke, vrouwelijke schoen. Hoe hard de ondergrond ook is, het draagcomfort van Anouk blijft subliem. Voorzien van Emma's unieke Hydro-Tec® technologie die vocht direct absorbeert en afvoert. Anatomisch ontworpen en gevormd naar de vrouwelijke voet. Dankzij de speciale "sticky grip" zool sta je zelfverzekerd in je schoenen op allerlei soorten ondergronden. Dit is een schoen waar je op blijft doorgaan, de hele dag.

Artikelnummer 9J018685
Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 39
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Dames
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Overig
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model ANOUK
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 9J018685
EAN 8715316111853
UBB 500672181772
UNSPSC 46181600
Fabrikant artikelnummer MM94651639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.