text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 730848 D 45 S3 Zwart


The shoe that's safe as houses. Billy is de universele veiligheidsschoen: perfect voorbereid op vrijwel alles waar je tijdens een werkdag tegenaan zou kunnen lopen. De buitenzool stoot net zo moeiteloos zuur en olie af, als een paraplu water afstoot. Dankzij de sterke en extra hoge enkelondersteuning sluit Billy heel comfortabel om je voet. Op de werkplaats of buiten in het veld, met Billy blijf je altijd geconcentreerd op je werk.

Artikelnummer 5G885655
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 45
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model BILLY
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 5G885655
EAN 8715316044922
UBB 500512810663
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM73084845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.