text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 730548 D 42 S3 Zwart


Hoog model met vetersluiting Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidsschoen is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen Voorzien van Smartec Air Sanitized Silvervoering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvasteGripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool Voldoet aan de antislipnorm SRC (=SlipResistanceCoefficient) Wijdte: D Kleur: zwart

Artikelnummer 2L711898
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 42
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model LUKAS
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 2L711898
EAN 8715316044410
UBB 500632122320
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM73054842
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.