text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronische voorsnijder lengte 115 mm model 5 facet nee spiegelgepolijst meerc


Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom

Artikelnummer K1064.250.115
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 69
Lengte (mm) 115
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 69
Lengte (mm) 115
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
Type Electronics End Cutting Nipper

Omschrijving

Elektronicasnijtang Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De polijst- of spiegelpolijstlaag biedt samen met een fijne oliefilm een effectieve bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Schuine eindsnijtang, korte kop, zonder afschuining, voor vlak doorsnijden, a = 27°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1,3mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 10mm- Bekdikte (voeg) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 12mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1064.250.115
EAN 4003773040439
UBB 419104297314
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 64 52 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.