text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronicagrijptang totale lengte 145 mm platte brede bek model 5 meercomponent


Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en g

Artikelnummer K1035.250.145
Geïsoleerd Ja
Gewicht 102
Lengte 145
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 102
Lengte 145
Materiaal Staal
Kopbreedte (mm) 4
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja

Omschrijving

Elektronicatang Duurzaam, optimaal belastbaar ontwerp met spelingvrije doosverbinding. Kop zorgvuldig afgerond: geen scherpe randen die het materiaal kunnen beschadigen. Hoge, slanke hulzen voor fijn en comfortabel grijpen tussen duim en wijsvinger. . Glad geslepen grijpvlakken voor beschadigingvrij vastpakken. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor roestbescherming - geen circuitfouten door afbladderend chroom van geplateerd gereedschap. . lange, trapeziumvormige bekken. - Beklengte (B): 34,1mm- Bekdikte (voeg) (D): 8,5mm- Bekbreedte (E): 2,5mm- Bekdikte (F): 1,8mm- Kopbreedte (A): 13,0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.250.145
EAN 4003773039389
UBB 419100397043
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 52 145
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.