text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektriciens-schroevendraaierset 2067 T-BO 10 klinglengte 60 mm WERA


2067 Kraftform Micro TORX® BO Schroevendraaier, TX 10 x 60 mmHoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Voor TORX® veiligheidsschroefverbindingen: TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijg

Artikelnummer 8E339795
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

2067 Kraftform Micro TORX® BO Schroevendraaier, TX 10 x 60 mmHoogwaardige Wera Micro-schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Voor TORX® veiligheidsschroefverbindingen: TORX® BO schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip. Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar TORX® gereedschap bediend worden. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap is voorzien van een boring waarin de lip valt. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. ",Take it easy tool finder",: met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8E339795
EAN 4013288032263
UBB 500643257859
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118050001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.