text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektriciens-schroevendraaierset 2035 3,5 mm klinglengte 80 mm WERA


Met meercomponenten-Kraftform-microgreep met rolstop. Drie-zone-concept met precisie-, kracht- en sneldraaizone en draaibare kap. Ronde kling van gelegeerd gereedschapsstaal met Black-Point-punt

Artikelnummer 7I329052
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 177
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 177
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Merk Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 7I329052
EAN 4013288031921
UBB 500643248874
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118012001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.