text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbele ringsleutel 27 x 32 mm 360 mm diep gebogen PROMAT


Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Diep gebogen. Met dunwandige ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Artikelnummer 0D968140
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 16
Kophoogte groot (mm) 18
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 42
Kopbreedte groot (mm) 49
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0D968140
EAN 4015448420101
UBB 500573651295
UNSPSC 27111705
Fabrikant artikelnummer 4000823335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.