text.skipToContent text.skipToNavigation

Drukregelaar type 481 schroefdraad mm 15,39 BG I G 3/8 inch 0,5-10 bar EWO


Drukregelaar in membraanbouwwijze reguleert schommelende netdruk (ingangsdruk), onafhankelijk van drukschommelingen en luchtverbruik, grotendeels constant op een ingestelde werkdruk · Ingebouwde overdrukbeveiliging (secundaire ontluchting) maakt een reductie van de secundaire druk (schokregeling) mogelijk zonder luchtopname · Om vervuilingen resp. uitval te vermijden moet een filter van de serie 482 worden voorgeschakeld · Binnenschroefdraad

Artikelnummer 3W886606
Kwaliteitsklasse Overig
Max. inlaatdruk (bar) 25
Gereduceerde druk (bar) 0.5-10
Merk Ewo
Verpakt per 1

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Max. inlaatdruk (bar) 25
Gereduceerde druk (bar) 0.5-10
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 3W886606
EAN 4030875083019
UBB 500581929774
UNSPSC 41112411
Fabrikant artikelnummer 481.233
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.