text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinkwaterslang Profiline-Aqua Plus binnen-d. 19 mm wanddikte 4 mm lengte 50 m TRICOFLEX


Meerlaagse slang voor drinkwatertoepassingen · Met polyestervezelinzet en een polyethyleen binnenkern · Blauw deksel · KTW A en DVGW-W270-getest · Goedgekeurd volgens de Europese richtlijn voor het contact met levensmiddelen 2007/19 CE in de categorie A/B/C/D en voor olijfolie X en Xb (VO 10/2011-conform) · Goedgekeurd ook voor melk volgens de EU verordening nr. 10/2011/EU, testbericht K-291563-17 Ko (11/2017) van het Hygiene-Institut des Ruhrgebiets conform de KTW-richtlijn van het Umweltbundesamt Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C Toepassingsgebieden: Volksfeesten en overige evenementen, toevoerleiding bij mobiele bar-systemen, alcoholhoudende vloeistoffen/dranken, melkproducten, plantaardige oliën, drinkwatervoorziening tijdens beurzen, stedelijke watervoorzieningsbedrijven, toepassing binnen commercieel en particulier bereik, voedingsindustrie

Artikelnummer 5H784792
Wanddikte (mm) 4
Transparant Nee
Buigradius (mm) 215
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Materiaal binnenwand Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 4
Transparant Nee
Buigradius (mm) 215
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Ja
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar) 48
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Blauw
Merk Tricoflex

Artikelnummers

Artikelnummer 5H784792
EAN 3506111552560
UBB 500582424916
UNSPSC 40142008
Fabrikant artikelnummer 155256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.