text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP blauw L590xB380xH135 mm


Van polypropyleen (PP). Kunnen in elkaar geschoven of met een 180° draaiing moeiteloos op elkaar gestapeld worden. Makkelijk in de omgang. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C. Daardoor bestand tegen oliën, benzine en zuren (alstublieft aanvragen)

Artikelnummer 8Q554419
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 295
Binnenhoogte (mm) 130
Buitenbreedte (mm) 380
Buitenhoogte (mm) 135
Buitendiepte (mm) 590
Binnendiepte (mm) 440
Merk Fabory approved vendor
Type K400/05 28405011

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q554419
EAN 4053133004175
UBB 500583575054
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000446961
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.