text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M6x1 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 1A580246
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1A580246
EAN 4015448661337
UBB 500573967022
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867325
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.