text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstriptang lengte 165 mm verchroomd meercomponenten mantels KNIPEX


Multifunctionele striptang - knippen en strippen met één tang. voor tijdbesparend strippen van alle ronde ommantelde en vochtbestendige installatiekabels (bijv. NYM-kabel). vereenvoudigde toegang, vooral tot diep gemonteerde aansluitdozen, dankzij slanke kop en optimaal afgeschuinde kabelmantel. kabels eenvoudig en zonder beschadiging strippen dankzij c

Artikelnummer 7E377983
Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Stripbereik diameter (mm) 3.2 - 3.2
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.75 - 2.5
Greepuitvoering Overig
Met draadstripfunctie Ja
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja

Omschrijving

Multifunctionele striptang - knippen en strippen met één tang. voor tijdbesparend strippen van alle ronde ommantelde en vochtbestendige installatiekabels (bijv. NYM-kabel). vereenvoudigde toegang, vooral tot diep gemonteerde aansluitdozen, dankzij slanke kop en optimaal afgeschuinde kabelmantel. kabels eenvoudig en zonder beschadiging strippen dankzij cirkelvormige snijkant met dieptebegrenzing. Geschikt voor universeel gebruik: precisie draadstripgaten voor geleiders van 1,5 en 2,5 mm². Met zijkniptang voor het knippen en snijden van geleiders, draden, kleine schroeven en spijkers. Alle snijkanten extra inductief gehard tot ca. 61 HRC voor hoge slijtvastheid. 30% lichter dan vergelijkbare tangen. - Snijcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Stripping capaciteiten (diameter): 8 - 13mm- Strippingcapaciteiten in vierkante millimeter: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7E377983
EAN 4003773079699
UBB 500641791909
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 13 46 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.