text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstripgereedschap totale lengte 135 mm werkbereik d. 6,0-29,0 mm KNIPEX


Striptang Voor het strippen van ronde kabelmantels van PVC, rubber, siliconen of PTFE. Zelfspannende vasthoudhefboom. Met kartelmoer voor het instellen van de snijdiepte. Omschakelen van cirkelvormig naar lengtesnijden door draaien van het gereedschap. Spiraalsnijden voor het verwijderen van tussenstukken. Vervangbaar mes. - Stripping capaciteiten (diam

Artikelnummer K1016.030.135
Langssnede Ja
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Ja
Kerfdiepte instelbaar Ja
Verwisselbare messen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Langssnede Ja
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Ja
Kerfdiepte instelbaar Ja
Verwisselbare messen Ja
Stripbereik diameter (mm) 6 - 29
Merk Knipex
Type Stripping Tool

Omschrijving

Striptang Voor het strippen van ronde kabelmantels van PVC, rubber, siliconen of PTFE. Zelfspannende vasthoudhefboom. Met kartelmoer voor het instellen van de snijdiepte. Omschakelen van cirkelvormig naar lengtesnijden door draaien van het gereedschap. Spiraalsnijden voor het verwijderen van tussenstukken. Vervangbaar mes. - Stripping capaciteiten (diameter): Ø 6,0 - 29,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1016.030.135
EAN 4003773033349
UBB 419187980463
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 16 30 135 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.