text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstripgereedschap AM 16 totale lengte 53 mm werkbereik d. 6,0-17,3 mm WEIDMÜLLER


Zeer geschikt voor het strippen van kabels in de kabelgoot. Voor PVC-geïsoleerde kabels. Strippen van de isolatie op plaats naar keuze. Openbreken van ingesneden isolatie met geïntegreerde snijkant. Gewicht 60 g. Instelbaar van 0,8-2,5 mm

Artikelnummer 8J584806
Stripbereik diameter (mm) 6 - 17.3
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.8 - 2.5
Merk WEIDMüLLER
Verpakt per 1

Specificaties

Stripbereik diameter (mm) 6 - 17.3
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.8 - 2.5
Merk WEIDMüLLER

Artikelnummers

Artikelnummer 8J584806
EAN 4032248608133
UBB 500583497754
UNSPSC 27111501
Fabrikant artikelnummer 9204190000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.