text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNC/8UN ASTM ASME B18.31.3 Staal ASTM A193 Blank Gr.B7 3/4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse Gr.B7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 3/4 Inch
Lengte 1000 mm
Merk Fabory
Klasse Gr.B7
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASTM A193
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 10
Gewicht per stuk (g) 1620
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

L (mm) 1000

Normeringen

ASME B18.31.3

Artikelnummers

Artikelnummer 22180.191.001
EAN 8715492619686
UBB 950353079177
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.