text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadstangen
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
20395
20395.200.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
3000 mm
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
3 meter
Afmetingen
d-D
M20
L (mm)
3000
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20395.200.001
EAN
8715494508551
UBB
500621762896
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie