text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462) 1 meter M12


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse 80
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch D6 (1.4462)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M12
Merk Fabory
Klasse 80
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch D6 (1.4462)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 72.5
Info 1 meter
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

d-D M12
P 1.75

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 52070.120.001
EAN 8715492002525
UBB 500695116458
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.