text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462) 1 meter M16


Položka č.
Diameter
Merk Fabory
Klasse 80
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch D6 (1.4462)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Ambalat la 1

technické údaje

Diameter M16
Merk Fabory
Klasse 80
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch D6 (1.4462)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 133
Info 1 meter
Goederencode 7318153590

Rozmery

d-D M16
P 2

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Položka č. 52070.160.001
EAN 8715492002532
UBB 500695116524
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.