text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S814 DIN 6527 L SC Alnova 5.00mm


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 2E574218
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Model S814HA5.0
Type 34° End Mill

Omschrijving

VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 35° ALCRONA gecoat 4-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 2E574218
EAN 7320760642535
UBB 500629923474
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S814HA5.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.