text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 12.0mm


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 5E878074
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
Type End Mill

Omschrijving

VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 5E878074
EAN 7320760685518
UBB 500629835850
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S76112.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.