text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 10.0mm


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 10° spaanhoek, AlCrN gecoat voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel -legeringen 900 N/mm²legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 0S738139
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Dormer
Type 40° End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0S738139
EAN 7320760685501
UBB 500629822494
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S76110.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.