text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G570 DIN 335 C HSSE AlTiCN 8.30mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C AlTiCN gecoat voor hooggelegeerd staal 1200 N/mm² en roestvast staal

Artikelnummer 2L671795
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C AlTiCN gecoat voor hooggelegeerd staal 1200 N/mm² en roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 2L671795
EAN 7320760669006
UBB 500629780072
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G5708.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.