text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G560 DIN 335 C HSS TiAlN 16.50mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummer 4J507253
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973341; 86018288

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C TiAlN gecoat voor staal 1200 N/mm², gietijzer en aluminium-magnesium legeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 4J507253
EAN 7320760109663
UBB 500629658229
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56016.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.