text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G400 DIN 335 C SC Blank 16.50mm


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 5T579314
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 3.2 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal Overig
Verzinkdiameter (mm) 3.2 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5T579314
EAN 7320760128749
UBB 500629658062
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G40016.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.