text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G149 HSSE Blank 25.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en messinglegeringen en aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%

Artikelnummer 6U466480
Schachtdiameter (mm) 15
Lengte (mm) 102
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 20 - 25
Aantal snijvlakken 1
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 15
Lengte (mm) 102
Snijmateriaal HSS-E
Verzinkdiameter (mm) 20 - 25
Aantal snijvlakken 1
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en messinglegeringen en aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%

Artikelnummers

Artikelnummer 6U466480
EAN 7320760109069
UBB 500629767046
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.