text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 16.50mm


De DORMER G142 is een verzinkboor 90°, uitgevoerd in HSS Bouwmaten conform DIN335C Radiaal achtergeslepen met extra grote vrijloop waardoor beter geschikt voor roestvaste staalsoorten (RVS) en andere langspanige materialen.

Artikelnummer 3E838366
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2 - 16.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink for SS

Artikelnummers

Artikelnummer 3E838366
EAN 7320760149300
UBB 500629657494
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14216.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.