text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
6U819299
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
Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 7.00mm
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
6U819299
Schachtdiameter (mm)
6
Lengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
1.8 - 7
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6
Lengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
1.8 - 7
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U819299
EAN
7320760108710
UBB
500629778274
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
G1367.0