text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
5K287975
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
Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 13.40mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5K287975
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
56
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
13.4 - 13.4
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
56
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
13.4 - 13.4
Aantal snijvlakken
3
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K287975
EAN
7320760108543
UBB
500629655662
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
G13613.4