text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P833 Blank P8339.6X6.0


HM Siftfrees met AL vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 6B076266
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Dormer
Model P833
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met AL vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 6B076266
EAN 7320760688472
UBB 500632448212
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8339.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.