text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P813C TiAlN P813C6.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 5I902125
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Dormer
Model P813C
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 5I902125
EAN 7320760688021
UBB 500632439229
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P813C6.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.