text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P803C TiAlN P803C3.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 9G824393
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Dormer
Model P803C
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 9G824393
EAN 7320760687468
UBB 500632428099
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P803C3.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.