text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P803C Hardmetaal TiAlN P803C12.7X6.0


De DORMER P803C is een HM stiftfrees met een DC vertanding, cilindrische met kopvertanding DIN 8033: ZYA-S De dubbele vertanding (DC vertanding) is de eerste keus voor algemeen gebruik: ●Snijdt lichter Verhoogt de spaanafname  De TiAlN coating: verhoogt de standtijd onder moeilijke omstandigheden Vermindert de wrijving waardoor een hogere spaanafvoer Vermindert opbouwsnijkanten wat gebruikelijk is bij frezen met een laag spaanvolume

Artikelnummer 4L909480
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Dormer
Model P803C
Type Rotary Burr

Omschrijving

De DORMER P803C is een HM stiftfrees met een DC vertanding, cilindrische met kopvertanding DIN 8033: ZYA-S De dubbele vertanding (DC vertanding) is de eerste keus voor algemeen gebruik: ●Snijdt lichter Verhoogt de spaanafname  De TiAlN coating: verhoogt de standtijd onder moeilijke omstandigheden Vermindert de wrijving waardoor een hogere spaanafvoer Vermindert opbouwsnijkanten wat gebruikelijk is bij frezen met een laag spaanvolume

Artikelnummers

Artikelnummer 4L909480
EAN 7320760687505
UBB 500632427836
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P803C12.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.