text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor set A295 DIN 338 HSSE Messing A777x19


HSS-E Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A voor een normaal centergat 60°, TiAlN gecoat 1xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 4W457942
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Snijmateriaal HSS-E
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A295
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 4W457942
EAN 7320760376027
UBB 500631302444
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A295219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.