text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor set A190 DIN 338 HSS Vaporised A100x29


HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 8U917703
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1.5 - 12.7
Totaal aantal gereedschappen 29
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1.5 - 12.7
Totaal aantal gereedschappen 29
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A190
Type Drill Set

Omschrijving

HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 8U917703
EAN 7320760179451
UBB 500631300877
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A19018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.