text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor set A190 DIN 338 HSS Vaporised A100x15


HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 2X651830
Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1.5 - 12.7
Totaal aantal gereedschappen 15
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1.5 - 12.7
Totaal aantal gereedschappen 15
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A190
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 2X651830
EAN 7320760179468
UBB 500631301032
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A19020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.