text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 6.75mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 1J893670
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 6.75
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 1J893670
EAN 7320760025482
UBB 500631060877
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1306.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.