text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 19.00mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 9T922909
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 233
Diameter boor (mm) 19
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9T922909
EAN 7320760023167
UBB 500630723541
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A13019.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.