text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 14.50mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 0I442676
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 212
Diameter boor (mm) 14.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 0I442676
EAN 7320760022689
UBB 500630672557
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A13014.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.