text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor met morseconus A130 DIN 345 HSS Vaporised 10.50mm


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 3H271042
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 168
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Morse taper
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 3H271042
EAN 7320760022139
UBB 500630493780
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A13010.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.