text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang DIN 1869-1 HSSE Blank 7.00mm


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal 1620 N/mm²

Artikelnummer 3W607730
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 155
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 155
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A976; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal 1620 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 3W607730
EAN 7320760148631
UBB 500572441185
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A9767.0X225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.