text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang DIN 1869-1 HSSE Blank 4.00mm


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal 1620 N/mm²

Artikelnummer 2Q120283
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A976; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal 1620 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q120283
EAN 7320760148570
UBB 500572403227
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A9764.0X175
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.