text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang BS 328 HSS Vaporised 7.50mmx315mm


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal 700 N/mm²

Artikelnummer 2H604294
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 250
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 315
Diameter boor (mm) 7.5
Snijlengte (mm) 250
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A125
Type Extra Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal 700 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2H604294
EAN 7320760020401
UBB 500631087292
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1257.5X315
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.